BLANG(ブラング)
BLANG(ブラング)の 消臭/芳香/除菌
BLANG(ブラング)の 車用芳香剤
ブラングリキッドエモーショナリー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66448010
品番
L2022
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
トレンドのネオングラデーションを表現したボトルデザイン。消臭剤を配合。
用途
車の芳香消臭
幅(mm)
85
高さ(mm)
143
奥行(mm)
85
内容量(mL)
160
香り
ワイルドベリー