BLANG(ブラング)
BLANG(ブラング)の 消臭/芳香/除菌
BLANG(ブラング)の 車用芳香剤
ブラングエアセレクト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66448028
品番
H1751
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
レザー調で上質な純正感。香り立ちの良い含浸タイプ。エアコン取付。香水本来の香りがエアコン風で車内に広がります。消臭剤配合。
用途
車の芳香消臭
成分
香料/消臭剤
幅(mm)
65
高さ(mm)
145
奥行(mm)
40
内容量(g)
3.5
香り
ホワイトムスク