BLANG(ブラング)
BLANG(ブラング)の 消臭/芳香/除菌
BLANG(ブラング)の 車用芳香剤
ブラングゲルラージエモーショナリー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66448071
品番
G1986
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
香り立ちの良いフレグランスゲルタイプ。吸水ポリマー採用。消臭剤を配合。優しく包み込むフローラルムスクの香り。ドリンクホルダーに置く事が出来ます。
用途
車の芳香消臭
幅(mm)
85
高さ(mm)
125
奥行(mm)
85
内容量(mL)
160
香り
ダイヤモンドムスク