BLANG(ブラング)
BLANG(ブラング)の 消臭/芳香/除菌
BLANG(ブラング)の 車用芳香剤
ブラングエアエモーショナリー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66448080
品番
H1721
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
トレンドのネオングラデーションを表現したクリップデザイン。消臭剤を配合。
用途
車の芳香消臭
成分
香料/消臭剤
幅(mm)
65
高さ(mm)
145
奥行(mm)
40
内容量(g)
3.5
香り
ホワイトムスク