BLANG(ブラング)
BLANG(ブラング)の 消臭/芳香/除菌
BLANG(ブラング)の 車用芳香剤
ブラングブースター350特濃
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66448107
品番
G1906
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
大容量350g。香りの強さは従来の2倍。こぼれる心配のない水ゲルタイプ。消臭剤配合。高級感のあるムスクとアンバーが調和したフローラルの香り。
用途
車の芳香消臭
幅(mm)
145
高さ(mm)
35
奥行(mm)
170
内容量(g)
350
香り
クラシックムスク