サンドビック
旋削ネガ WN□□型-08(六角形80°)R0.2 被削材S(耐熱合金)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
66448157
品番
WNGG 08 04 02-SGF 1105
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
用途
仕上げ
チップ形状
W(六角形80°)
チップ逃げ角(°)
N
公差
G
チップ溝・穴記号
G
チップサイズ
08
チップ厚さ(mm)
4.7625
ノーズ(mm)
02
適合被削材種
S(耐熱合金)
チップブレーカー
SGF(仕上げ)
材種
1105
被削材
S
切刃長さ(mm)
7.48
勝手
なし
コーティング
TIALN
コーナーR(mm)
0.1984
母材
超硬
内接円径(mm)
12.7
関連資料:
型番選定1(0.2MB)
型番選定2(0.1MB)
形状選定(0.2MB)
材種選定(0.1MB)
※技術資料として設定(11.0MB)