CR-U048DC3 Pluggable interface relay 3c/

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66448185 品番1SVR405622R6000 CR-U048DC3
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
仕様●コイル電圧:48V dc●入力電圧 Max:48V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V●シリーズ:CR●コード番号:237-3151 アズワン品番65-8054-65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする