セルレット
セルレットの 非常用トイレ
セルレット 安心お手軽便座 おりたたみ式
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66448211
品番
870513
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
即席で設置、使いやすい洋式型便座
女性でも使いやすい低めの着座位置
コンパクトに折りたたみでき、袋付きで持ち運びしやすい
材質
ABS樹脂
収納袋:ポリエステル
用途
突然の思わぬ災害・・・こんな時でも、人間は生きるために食事をし排泄をする。最も原始的なことかもしれませんが、これが一番大事なことです。本製品は、そんな時に即席で用意できる洋式型便座です。パッと広げるだけで洋式便座になり、折りたたんで専用収納袋に入れればコンパクトに収まります。ビニール袋を掛けてご使用ください。姉妹品の「ワンタッチテント」「セルレット」と一緒にご使用をオススメします。
付属品
収納袋
質量(kg)
約1.4
奥行(mm)
約330
幅(cm)
約27
耐荷重(kg)
100
高さ(cm)
約30、折たたみ時:約7