KA-APB2【ワケあり】 A型ポスター看板 ジャストコーポレーション 66449105 KA-APB2【ワケあり】 A型ポスター看板 ジャストコーポレーション 66449105 KA-APB2【ワケあり】 A型ポスター看板 ジャストコーポレーション 66449105 KA-APB2【ワケあり】 A型ポスター看板 ジャストコーポレーション 66449105 KA-APB2【ワケあり】 A型ポスター看板 ジャストコーポレーション 66449105

A型ポスター看板

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66449105 品番KA-APB2【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

両面にポスターを差込めるA型看板。
持ち手付きで移動も設置も簡単。

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質アルミ、表面カバー:塩ビ板 質量(kg)約5.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)530×845×650
注意
※個人宅への配送はできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33677718
2022-12-01
用途:
飲食店メニュー看板
太平楽 様 (飲食業)

B1対応と書いているがサイズが全然違います。
写真を挟むフィルムもベコべコで写真が綺麗に見えません。
返品も不可商品らしく安くもないので困っています。
購入される皆さん気を付けて下さい。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

対象商品:
33677693
2023-02-21
用途:
店舗案内
サービス業

製品は◎、金額が以前(7,990円)より高くなったのが残念。

対象商品:
33677693
2022-03-13
用途:
店舗使用
Change8株式会社 様 (サービス業)

両面サイズで軽さも移動しやすいのでつとても使いやすい。

対象商品:
33677727
2021-11-19
用途:
屋内用の簡易案内看板
サービス業

お手頃価格なこともあり追加購入です。フレームがネジ不要の四方開閉式なので、中身の入れ替えも手軽にでき便利です。あと上部の持ち手がなかなか便利ポイントで、複数まとめて移動の際も手がかりとなり助かっています。

対象商品:
33677693
2021-10-31
用途:
室内でのお店の宣伝
大吉 イオンタウン芸濃店 様 (サービス業)

簡単でとても綺麗にポスターが挟めます。
重りが付けられれば屋外でも使用したいです。

対象商品:
33677693
2020-03-07
用途:
館内のお知らせ表示に
医療・福祉・介護関連業

盤面の縁が可動して紙押さえになる構造は便利でした。 ただ、昨今の製造・物流の混乱からか予定数が揃えられなかったのは残念ですが…。製品は良かったと思います。

対象商品:
33677693
2020-01-15
用途:
店頭でのメニューPR
東京ビジョンクリエイト株式会社 様 (飲食業)

非常に扱いやすくて、出し入れが毎日の為、重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする