XG32WCS【ワケあり】【ワケあり】 液晶モニタ32型 USB Type-C/湾曲型/Fast VA/3年保証 XG32WCS ASUS(エイスース) 66449130

XG32WCS【ワケあり】【ワケあり】 液晶モニタ32型 USB Type-C/湾曲型/Fast VA/3年保証 XG32WCS ASUS(エイスース) 66449130
XG32WCS【ワケあり】【ワケあり】 液晶モニタ32型 USB Type-C/湾曲型/Fast VA/3年保証 XG32WCS ASUS(エイスース) 66449130
XG32WCS【ワケあり】【ワケあり】 液晶モニタ32型 USB Type-C/湾曲型/Fast VA/3年保証 XG32WCS ASUS(エイスース) 66449130
XG32WCS【ワケあり】【ワケあり】 液晶モニタ32型 USB Type-C/湾曲型/Fast VA/3年保証 XG32WCS ASUS(エイスース) 66449130
XG32WCS【ワケあり】【ワケあり】 液晶モニタ32型 USB Type-C/湾曲型/Fast VA/3年保証 XG32WCS ASUS(エイスース) 66449130
XG32WCS【ワケあり】【ワケあり】 液晶モニタ32型 USB Type-C/湾曲型/Fast VA/3年保証 XG32WCS ASUS(エイスース) 66449130
XG32WCS【ワケあり】【ワケあり】 液晶モニタ32型 USB Type-C/湾曲型/Fast VA/3年保証 XG32WCS ASUS(エイスース) 66449130

液晶モニタ32型 USB Type-C/湾曲型/Fast VA/3年保証 XG32WCS

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可当日出荷とは
内容量1台仕様本体:上下角度調節(チルト)上20°~下5°、左右角度調節(スウィーベル)左右25°、高さ調節0~110mm注文コード66449130品番XG32WCS【ワケあり】【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)アウトレット
¥51,98041,980

・プロゲーマーと没入感あふれるゲームプレイのためにつくられた、180Hzの超高速リフレッシュレート対応32インチ(2,560×1,440)湾曲型HDRゲーミングモニター
・ASUS Fast VAテクノロジーによる1msの高速応答(GTG)が高フレームレートの鮮明なゲーム映像を実現
・ASUS Extreme Low Motion Blur Sync(ELMB SYNC)が ELMBと可変リフレッシュレートを同時に有効にすることで、画像のブレやチラつきを除去し高フレームレートで鮮明なゲーム映像を実現
・ASUSの高度なグレースケールトラッキング技術とDCI-P3カバー率90%の色域が滑らかなカラーグラデーションと均一性を実現
・マウスで簡単にモニターの設定を調整できるDisplayWidget Centerを搭載
・DP Altモードに対応したUSB Type-Cで、デバイスをすっきりと接続
・AIを搭載したさまざまな機能を備えたROG Gaming A.Iテクノロジーでゲームをさらに楽しむ

商品状態※理由あり(未使用・未開封)付属品DisplayPortケーブル、電源コード、クイックスタートガイド、ROGポーチ、ROGステッカー、保証書特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様本体:上下角度調節(チルト)上20°~下5°、左右角度調節(スウィーベル)左右25°、高さ調節0~110mm質量(kg)9.4、12.2(本体・パッケージ込)電源100-240V表面処理ノングレア消費電力使用時:50W以下、スタンバイ時:0.5W以下機能搭載技術:GamePlus、ブルーライト低減、HDCPSupport:2.2、GameVisual、VRRテクノロジー:Adaptive-Sync、ExtremeLowMotionBlur、ELMBSync、ShadowBoost、ディスプレイウィジェットセンター、PIP(PBP)テクノロジー、アスペクトコントロールコントラスト比3500:1液晶パネルパネル種類:Fast VA、曲率:1500R、広色域対応:Color Space (DCI-P3):90%、HDR (High Dynamic Range):搭載/VESA DisplayHDR 400画素ピッチ0.272最大解像度2560×1440保証期間購入日より3年間の日本国内保証応答速度1ms(GTG)視野角(左右:上下)178スロットケンジントンセキュリティー:搭載バックライトLED最大輝度(cd/m2)400走査周波数デジタル:水平/垂直:HDMI:30-223KHz(H)/48-144Hz(V)、USB-C・DisplayPort:415-415KHz(H)/48-180Hz(V)入出力端子デジタル入力:DisplayPort 1.4×1(HBR3)、HDMI(v2.0)×1、USB-C×1(DP Alt Mode&PD 7.5W)、オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック本体寸法(cm)70.80×57.30×24.60(スタンド含む)モニターサイズ31.5型湾曲型最大表示色約10億7370万色フリッカーフリー搭載対応VESA規格100mm×100mm
注意
※不具合時のサポートはメーカコールセンターのサポートになります。
※個人宅配送不可商品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする