TRUSCO
TRUSCOの 作業台
TRUSCOの 汎用タイプ
中荷重作業台AEWP型(1段引出し付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
間口(mm)
1200
奥行(mm)
600
注文コード
66449148
品番
AEWR-1260UDC1【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥81,470
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
アウトレット
¥69,980
¥
56,980
バスケットに入れる
この商品は
間口・奥行
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
主要部溶接構造のノックダウン方式。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
278-0348
高さ(mm)
740
奥行(mm)
600
間口(mm)
1200
寸法t(mm)
下棚:1047×240×23
均等荷重(kg)
500
材質(天板)
リノリューム張
グリーン購入法
適合
色(脚部)
ダークグレー(DG)
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。