ダスターモップハンドル EA928DEシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード66449217 品番EA928DE-51
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,382
販売価格(税別)
7,620

簡単にクロスを装着できる。ワニグチクリップ。 1マイクロクロスの上に本体をのせる。 2ワニグチクリップにマイクロクロスを押し込むと装着完了。外す時は軽くひっぱるだけです。
ハンドルロック機構。 ハンドルロックを切り替えることで、プレートの横方向のフラつきが

仕様●ヘッド幅:450mm●全長:1420mm●色:ブルー●材質:ハンドル/アルミパイプ(Φ約22mm)プレート/アルミ クッションシート/エラストマー樹脂 アズワン品番65-9312-33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする