特長画像1

コンビネーションラチェットレンチセット

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード66449288 品番ST08044B【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥19,621 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別) アウトレット
¥15,98012,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

レンチラック付きで持ち運び、吊り下げ収納にも柔軟に対応できます。
薄型設計の本体部分とヘッドで、狭い場所でもスムーズに作業できます。
ギア数72、ラチェットボックスエンドの送り角度はわずか5度、狭い場所でも快適に作業できます。
見やすい刻印により、作業中でもサイズを簡単に識別できます。
光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) 用途生産工場、設備メンテナンスでの工具の収納や運搬。 付属品レンチラック 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様黒染処理により、錆びにくいです。 トラスコ品番679-3451 セット内容8、 9、 10、 11、 12、 13、 14、 15、 16、 17、 18、 19 材質クロムバナジウム鋼、表面処理:黒染

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする