NF(ノンフッ素) 耐油角底袋

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚) 注文コード66449385 品番004180301【ワケあり】
在庫数量:残り7点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別) アウトレット
¥949769
この商品は内容量など21種類から選べます 他の種類を見る

ノンフッ素(PFASフリー)の耐油袋です。ポテトやコロッケなどの総菜を入れるのに適した袋です。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質ノンフッ素耐油未晒クラフト紙50g 未晒無地 サイズ9-6 サイズ(mm)幅90×マチ60×高160

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする