標準充円錐ノズル JJXPシリーズ ステンレス鋼303製 ネジ3/8オス(0.2MPa) 3/8MJJXPシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66449454 品番3/8MJJXP070.S303
参考基準価格(税別)¥1,624 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。
異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを使用していますので、目詰まりしにくいです。
機器装置の洗浄や冷却、消火のための散布として。

仕様●噴霧角度(°):65(0.2MPa時)●噴霧量(L/min):7(0.2MPa時)●ねじサイズ:R3/8●寸法(mm)(全長×外径):34×20●標準圧力:0.2MPa●材質/仕上:ステンレス鋼303●原産国:ベトナム●コード番号:229-8541 アズワン品番67-2200-43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーノズル・エアーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする