電力マルチメータ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66449507 品番53U-1214-AD4【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥64,000 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別) アウトレット
¥63,98051,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

電力系統の1回路を接続するだけで交流諸量の計測が可能。盤内配線の省力化、省スペース化を実現。
各種パラメータは本体の前面ボタンまたはコンフィギュレータソフトウェアにより設定可能。
計測値、積算値、設定データは電源OFF時も不揮発メモリに記憶。
警報または電力量パルスをオープンコレクタで出力。
電気装置組込用の電力監視メータとして省スペース・省配線・省コストを実現。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 種類単相2線式、単相3線式、三相3線式、三相4線式 入力480V/5A AC、接点入力:24V DC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする