01EMP2520A-K【ワケあり】 アクアホース エンペラー(内面ゴム引き) 岩崎製作所 66449541

アクアホース エンペラー(内面ゴム引き)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1本長さ(m)20口径25注文コード66449541品番01EMP2520A-K【ワケあり】
在庫数量:残り4点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)アウトレット
¥8,5986,898

船舶・散水用消防ホースです。使用圧力1.6MPa内面ゴム引き綾織ホースです。1.6MPaの高圧用ホースなのにお手頃な価格と品質が認められた商品です。金具とホースの取り付け部は加締めですので外れることはありません。

用途※こちらの消防ホースは消防法で検査を義務付けされている場所では設置できません。検定ホース【アクアジェット】をご購入ください商品状態※理由あり(未使用・未開封)材質(ホース)ポリエステル材質(金具)アルミ製金具町野式口径25長さ(m)20耐圧(MPa)1.6取付方式加締め規格一般品特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
注意
※代表(共通)画像を使用しておりますので、実際の商品と写真のサイズが異なる場合がございます。サイズはJIS規格に準しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする