エアシリンダ DSBCシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66449646 品番DSBC-100-100-PPVA-N3
参考基準価格(税別)¥107,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

Festo ISO シリンダ DSBC - 100-PPVA-N3 は、自動調整式空圧エンドポジションクッション付きです。ストロークは 100 mm、ピストン径は 100 mm です。この製品はエアクッションを備えています。両端で調整可能です。ストロークは 100 mm です ピストン径: 100 mm ピストンロ

仕様●ストローク:100mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1029 アズワン品番65-8022-34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする