旋削ネガ WN□□型-08(六角形80°)R1.2 被削材H/K/P/M/S/N(汎用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 66449758 品番 WNMG 08 04 12-XMR GC15
参考基準価格(税別)¥20,800 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
チップ形状W(六角形80°) チップ逃げ角(°)N 公差M チップ溝・穴記号G チップサイズ08 チップ厚さ(mm)4.7625 ノーズ(mm)12 適合被削材種H/K/P/M/S/N(汎用) チップブレーカーXMR(中荒旋削) 材種GC15 用途 被削材MS 切刃長さ(mm)7.4873 勝手なし コーティングTIALN+TIALN コーナーR(mm)1.1906 母材超硬 内接円径(mm)12.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする