INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 洗面所用品
INAX(LIXIL)の 洗面台
壁付手洗器(コンパクトタイプ) レバー式水栓タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
床給水・壁排水
注文コード
66449997
品番
AWL-71UA(P)-S/BW1【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥59,400
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
アウトレット
¥35,980
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
手が洗いやすく、水ハネしにくい緩やかなフォルム。場所を取らないコンパクトタイプの手洗い器。
リーズナブルなレバー式水栓仕様です。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
タイプ
床給水・壁排水
仕様
レバー式
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
寸法(mm)
250×190×420
使用圧力範囲(MPa)
0.07 (流動時)〜0.75(静止時)
注意
※手洗器にはオーバーフロー穴はありません。
※飲料用としてのご使用には適しておりません。
※水栓は組立済です。。