※代表画像です。
HENKE
HENKEの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
HENKEの シリンジ類
HENKEの ディスポシリンジ
オールプラスチックディスポシリンジ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(100本)
注文コード
66450207
品番
E8302-LT 2mL(100本)
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
シリコンフリーのオールプラスチックディスポシリンジです。
プランジャーのシール部にゴムチップを使用していない為、ゴム由来の溶出を気にすることなくご利用頂けます。
用途
非医療用
材質
バレル/PP プランジャー/PE
容量(mL)
2(拡大:3)
タイプ
ルアーチップ型
滅菌
未滅菌
入数
100本(バルクパック)
ISO規格
ISO 594 及び ISO 80369-7
注意
※本製品は医療機器ではございません。