TAC伸縮ダクト(カフス付) 15112シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード66450240 品番15112-075-05
参考基準価格(税別)¥19,481 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

伸縮が自在で、自由な角度・方向に固定できます。ただし、大口径になると形状の保持力が低下します。
1/3〜1/4の長さに縮小できるため、運搬が容易にできます。
取付前の保管スペースも少なくてすみます。
温風(80℃以下)の送・排気用。
空調用・換気用。<b

仕様●長さ(m):5●内径(mm):71●外径(mm):81.0●許容曲げ半径(mm):60●使用温度範囲(℃):-20〜80●材質/仕上:ポリプロピレン、硬鋼線●原産国:日本●コード番号:400-7348 アズワン品番67-2360-54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする