omron(オムロン)
omron(オムロン)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
omron(オムロン)の スイッチ
omron(オムロン)の 押しボタンスイッチ
照光押ボタンスイッチ(丸形)(LED)(角胴形) A3P
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
動作方式
モメンタリ
接点構成
1c
照光色
橙
注文コード
66450448
品番
A3PT-90A12-12CO
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
動作方式・接点構成・照光色
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
大形角胴シリーズ。
良好な操作感触。
高輝度で均一な面照光。
種類
照光押ボタンスイッチ
ボタン形状
丸
照光色
橙
接点構成
1c
端子形状
はんだ端子/タブ端子
動作方式
モメンタリ
保護構造
IP40
照光方式
照光 (LEDランプ)
端子種別
タブ (#110)/はんだづけ共用端子
胴体形状
大型角胴形
操作部
丸形 橙