遅延リレー マルチ動作 プラグイン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66450529 品番RUW101MW
参考基準価格(税別)¥15,300 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

RUMユニバーサルリレー
RUMユニバーサルリレー製品には、混合又は個別のコンタクト端子付きのソケットと、2極バスジャンパがあります。2極バスジャンパは、コイル端子との間にジャンパを作成する際に個別コンタクト端子のソケットに使用し、配線を簡易化することができま

仕様●取り付けタイプ:プラグイン●タイマ機能の数:Multi Function●タイマ機能の数:多機能●最大電圧:240V ac/dc●最小電圧:24V ac/dc●コード番号:827-3436 アズワン品番65-8097-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電源コード/コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする