A3PT-90A12-24SW 照光押ボタンスイッチ(丸形)(角胴形)超高輝度タイプ A3P omron(オムロン) 66450572

照光押ボタンスイッチ(丸形)(角胴形)超高輝度タイプ A3P

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
66450572
品番
A3PT-90A12-24SW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,750
種類
照光式
ボタン形状
丸
照光色
白
接点構成
1c
端子形状
はんだ端子/タブ端子
動作方式
モメンタリ
保護構造
IP40

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
66450572A3PT-90A12-24SW39022252A3PT-90A12-24CWA3PT-90A12-24SW 照光押ボタンスイッチ(丸形)(LED)(角胴形) A3P omron(オムロン) 39022252照光押ボタンスイッチ(丸形)(LED)(角胴形) A3Pomron(オムロン)1個
¥3,898
税込¥4,288
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする