VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 受動部品
VISHAYの 抵抗
金属皮膜抵抗器 ±5% 50個入 SFRシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
66450800
品番
SFR16S0004709JA500
参考基準価格(税別)
¥640
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
低ノイズ
LNZ 4404、UTE RC9。Vishay SFR 16シリーズ金属皮膜抵抗器。超小型のサイズが利点になっています。高い信頼性と非常に最高の品質。
仕様
●入数:1袋(50個入)●抵抗:47Ω●定格電力:0.5W●許容差:±5%●テクノロジー:金属皮膜●シリーズ:SFR16●温度係数:±100ppm/℃●終端スタイル:アキシャル●パッケージ/ケース:0204●寸法(直径×長さ):1.9 (Dia.)×3.5mm●リード径:0.45mm●RoHS適合状況:適合●コード番号:165-0044
アズワン品番
65-8654-44