※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
旋削ネガ WN□□型-08(六角形80°)R1.6 被削材K(鋳鉄)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材種
3210
チップブレーカー
KR(荒旋削)
注文コード
66450923
品番
WNMA 08 04 16-KR 3210
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,700
この商品は
材種・チップブレーカー・トラスコ品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
チップ形状
W(六角形80°)
チップ逃げ角(°)
N
公差
M
チップ溝・穴記号
A
チップサイズ
08
チップ厚さ(mm)
04
ノーズ(mm)
16
適合被削材種
K(鋳鉄)
チップブレーカー
KR(荒旋削)
材種
3210
関連資料:
型番選定1(0.2MB)
型番選定2(0.1MB)
形状選定(0.2MB)
材種選定(0.1MB)
※技術資料として設定(11.0MB)