omron(オムロン)
照光押ボタンスイッチ(丸形)(角胴形)超高輝度タイプ A3P
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
126
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
66451008
品番
A3PT-90C12-24SG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,950
種類
照光式
ボタン形状
丸
照光色
緑
接点構成
2c
端子形状
はんだ端子/タブ端子
動作方式
モメンタリ
保護構造
IP40