omron(オムロン)
omron(オムロン)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
omron(オムロン)の スイッチ
omron(オムロン)の 押しボタンスイッチ
照光押ボタンスイッチ(正方形)(角胴形)超高輝度タイプ A3S
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66451918
品番
A3SA-90A1-12SG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,540
この商品は
126
種類から選べます
他の種類を見る
種類
照光式
ボタン形状
角
照光色
緑
接点構成
1c
端子形状
タブ端子
動作方式
モメンタリ
保護構造
IP00
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
66451918
A3SA-90A1-12SG
39022864
A3SA-90A1-12EG
照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3S
omron(オムロン)
1個
¥
1,698
税込
¥
1,868
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です