Optibelt
Optibeltの ホース
Optibeltの ホース関連商品
Optibeltの その他ホース関連商品
ポリウレタン 丸ベルト 1巻 25m入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(25m)
注文コード
66452647
品番
RR 15 green-smooth 88 Shore A
参考基準価格(税別)
¥190,000
販売価格(税込)
¥204,082
販売価格(税別)
¥
185,529
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(25m入り)●カラー:緑●直径:15mm●最小プーリ径:135mm●長さ:25m●表面:スムース●コード番号:238-9376
アズワン品番
65-8042-49