UPMキュンメネ
UPMキュンメネの コピー用紙/ラベルシール
UPMキュンメネの コピー用紙/プリンタ用紙
UPMキュンメネの モノクロ対応用紙
コピー用紙 A4 高白色 白色度93% FSC認証品
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500枚×5冊)
注文コード
66452648
品番
007574791
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
高白色タイプのコピー用紙です。
白色度(%)
約93
出荷単位
箱
厚さ(mm)
0.093
サイズ
A4
入数(枚)
500
寸法(縦×横)(mm)
210×297
坪量(g/m
2
)
約68
適合プリンタ
コピー機