【除草剤尽き】除草剤用電池式噴霧器セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード66452657 品番IR-5A+WSJ-N500
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

届いてすぐ撒ける!噴霧器+除草剤のセットです。
【噴霧器】
乾電池式ですぐに使える、薬剤に合わせて使い分けできる2種類のノズルタイプの電池式噴霧器です。粒状噴口ノズルは接触型除草剤用で除草剤がかかった部分のみ枯らし、他に移行しない性質の除草剤に適しています。泡状噴口ノズルは移行型除草剤用で葉や茎から植物全体に吸収され、植物全体を枯らす性質の除草剤に適しています。液量がひと目でわかる透明タンク、広口でいれやすく、かきまぜやすい形状です。
【除草剤】
水でうすめて使用する速効除草剤です。雑草の種類によって、自分で希釈濃度を調整して使用可能です。アミノ酸系のグリホサートと速効性のあるMCPAをダブル配合した非農耕地用除草剤です。葉から入って3〜7日で枯れ始めます。枯らせたい雑草だけを狙って枯らす事ができます。しつこいスギナにも効果があります。ラベルの目盛りを使って希釈が簡単にできます。

用途雑草の除草に。 付属品泡状墳口ノズル、スポイト(目安として約1〜1.2mL) 仕様ノズル伸縮調節範囲:61〜83cm、泡状噴口能力:約360cc/分(7.2V)、粒状噴口能力:約680cc/分(7.2V) 成分グリホサート 34.0%、MCPA 6.5%、水・界面活性剤等 59.5% サンドイエロー 質量(g)(除草剤)627、(噴霧器)1136 電源(V)DC9(単1乾電池6本) タンク容量(L)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(噴霧器)242×180×310 希釈倍率最大:一般雑草_希釈倍率100倍 ※25倍以下で希釈して散布しないでください。 使用希釈倍率枯れづらい雑草:40倍 散布面積(m2)500(100倍希釈液) 対象雑草:一般雑草(1年生〜多年生)、スギナ 使用場所宅地、駐車場、工場敷地、のり面などの非農耕地
注意
※乾電池は付属しておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする