接続式端子台 プッシュイン PTS 2 5シリーズ 24A 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード66452708 品番1037085
参考基準価格(税別)¥15,900 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

Phoenix フィードスルー Terminal ブロックは、シールド付き導体エントリを備えているため、フラット Terminal Box で使用でき、隠し配線システムで使用した場合にスペースを大幅に節約できます。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間の節約 小型設計 汚染度 3 過電圧カ

仕様●色:茶●適合電線サイズ:26 → 12 AWG●シリーズ:PTS 2,5●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:0.14 → 4mm2●定格電圧:800 V●危険区域認証:ATEX, IECEx●モデル番号:PTS 2,5 BN●コード番号:201-3893 アズワン品番65-7735-32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする