ポータブルバンドソー

(13件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5本) 全長(mm)1635 幅(mm)13 山数10/14 注文コード66452980 品番3851-13-0.6-10/14-1635
参考基準価格(税別)¥33,380 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は全長・幅・山数など88種類から選べます 他の種類を見る

100年を越すハンドソーの鋸刃専門メーカー。刃先端部は業界最高クラスの高級ハイスを使用したバイメタル製。メーカー純正品よりも低価格長寿命。

適合機種
レッキス/マンティス-180・180A、マキタ/B180・B181・B182・B183
アサダ/バンドソー170・170A・185・18F、ビーバーBB003・BB103
幅(mm)13 厚さ(mm)0.64 全長(mm)1635 山数10/14 用途一般鋼材及びステンレス等難削材にも抜群の性能。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32756796
2024-05-26
用途:
ステンレス材のカット

いつも使っています。特に不都合はありません。消耗品は安い方がいい。

対象商品:
32756902
2018-11-08
用途:
フラットバー・角パイプ・アングル・丸鋼・角鋼・SUS材等

有名他社メーカー品を幾種類か使用しましたが、バーコは非常によく切れ丈夫です、ステンレスも難なく切ってしまいます また接合面で切れた事がありません。価格は高めになりますが切削時間が短く長持ちしますので助かっています。

対象商品:
32756787
2015-08-11
用途:
配管切鉄骨切断

すばらしい

1人が参考にしています
対象商品:
32756981
2014-10-05
用途:
コスパは良いと思います
有限会社 横浜ステンレス工業 様

純正品より安い割には切れ味・耐久性悪くないです。
現在、この手の商品が品薄らしく、注文から納品まて二ヶ月かかりました。
早めに注文していて良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
32756927
2013-04-23
用途:
アルミ、ステン、スチールの板やパイプの切断

今まで真っ直ぐ切れないのは、機械かと思っていたが、
刃物で激変して、とても満足しています。

2人が参考にしています
対象商品:
32756884
2013-04-19
用途:
金属切断
株式会社小樽キャスト製作所 様

使用感は大満足してますが、納期が1か月掛かるのが大問題です。在庫しててくれると非常に助かるのですが・・・
急いで手元に必要な場合は問題有ります

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
32756981
2011-11-29
用途:
日立CB-18Fで軟鉄などの切断
北五条家電修理 様

60〜150φのアルミ丸棒を切断してみたが、切り粉の離れが良く切断時間が大幅に短縮できた。乾式切断でも申し分なく使え、寿命も信頼できると感じた。

1人が参考にしています
対象商品:
32757006
2011-10-05
用途:
主に無垢材の切断に使用

主に鉄材(SS400,S45C,SK3など他にSUS304,FCD55)等にも効率良く使えてます、満点ではないですが、継続購入を考えています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする