FSC藤原産業
FSC藤原産業の スタッフ・ポール
FSC藤原産業の 標尺・ロッド
検尺Fロッド用ケース 1m用 筒タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
66453208
品番
TT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,328
販売価格(税別)
¥
8,480
バスケットに入れる
取手付きで持ち運びに便利なデザイン。外出先や移動時にもさっと手に取れて快適にお使いいただけます
開口部はチャックでしっかり留められる構造なので、安心して収納・持ち運びが可能です。
材質
ビニール製
全長(mm)
1100
質量(kg)
0.7
色
レッド
適合サイズ
1m
収納の目安
20本
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
離島
数量1以上のご注文
お送りできません