FSC藤原産業
FSC藤原産業の スタッフ・ポール
FSC藤原産業の 標尺・ロッド
検尺ロッド用ケース 1m用 袋タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
66453217
品番
FR1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
上部にはマジックテープを採用しており、検尺ロッドの出し入れがスムーズに行えます。
底部にはプラキャップが付いており、大切な検尺ロッドを衝撃からしっかり保護します。
材質
ビニール製
全長(mm)
1300
質量(kg)
0.2
色
レッド
適合サイズ
1m
収納の目安
6本
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
離島
数量1以上のご注文
お送りできません