音響校正器

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 66453260 品番 NC-75(試験成績書付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

高信頼・高品質・安心して使用できる、現場測定のための小型・軽量な音響校正器
新開発のリファレンスマイクロ本を搭載したフィードバック制御方式の採用により、気圧ばかりでなく、カプラ容積補正も不要とし、より信頼性の高い校正を実現
カプラの高い遮音性能を実現。静かでない騒音環境においても安心して校正が可能(特許 第6853133号)
高品質の証であるJCSS校正証明書を標準付属

付属品ソフトケース×1、1/2インチマイクロホン用アダプタ×1、単3形アルカリ乾電池×2、ストラップ×1、JCSS校正証明書×1、JCSS校正証明書、試験成績書 仕様全ひずみ+ノイズ:1.0%以下(22.4Hz〜22.4kHz) 寸法(mm)77×70×42 質量(g)200 周波数(Hz)公称1000 電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×2、単3形ニッケル水素充電池(eneloop pro使用可能)×2 適合規格JIS C 1515:2020クラス1、IEC 60942:2017 クラス1、ANSI/ASA S1.40-2006 class1、CE マーキング、 WEEE 指令 マイクロホンリオン製およびIEC 61094-4の寸法規定を満たす他社製、マイクロホン、1インチマイクロホン、1/2インチマイクロホン(付属品のアダプタ使用)、1/4インチマイクロホン(オプションのアダプタ使用) 電池寿命(時間)50以上 許容差音圧レベル:±0.20dB以内、周波数:±0.1%以内 音圧レベル(dB)公称94
注意
※ご発注後のキャンセル・返品は不可となりますのでご了承下さい。
※品番に(試験成績書付)を含む型式の製品は試験成績書を同梱して出荷致します。
※JCSS校正証明書および試験成績書には、ユーザー様のお名前・ご住所は記載されません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする