※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
AR30(K)-D Series レギュレータ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
圧力計
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
圧力計なし
排気機構
ノンリリーフタイプ
ノンリリーフタイプ
リリーフタイプ
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66453330
品番
AR30-03BG-NY-D
参考基準価格(税別)
¥5,830
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
取付
ブラケット付
ボディサイズ
30
管接続口径
3/8
ねじの種類
Rc
設定圧力(MPa)
0.05~0.85
表示単位
製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力計
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構
ノンリリーフタイプ
逆流機能
逆流機能なし
ハンドルタイプ
ハンドル上向き