曜日別特売
A3SJ-90A3-24ERG 照光押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(角胴形) A3S omron(オムロン) 66453485

照光押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(角胴形) A3S

商品レビューを投稿する
117日以内出荷返品不可117日以内出荷とは
内容量1個動作方式モメンタリ種類照光押ボタンスイッチ接点構成1c注文コード66453485品番A3SJ-90A3-24ERG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

胴体長40mm、角胴シリーズ。
小形で、しかも切れ味の良いソフトな動作感触。
パネルへの取りつけは前面からワンタッチ、ランプ交換もツールレスで簡単。

種類照光押ボタンスイッチタイプ有色発光タイプ接点構成1c動作方式モメンタリストローク(mm)-質量(g)約10保護構造IP00スイッチ一般負荷用照光方式照光 (LED)定格電圧(V)DC24(LEDランプ)端子の種類タブ端子 (#110)端子種別タブ端子 (#110)使用電圧(V)DC24±5%(LEDランプ)保存温度(℃)-25~65(ただし、氷結、結露のないこと)光源LED2個内蔵絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~50(ただし、氷結、結露のないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)安全規格UL(File No. E41515)、CSA(File No. LR45258)機械的耐久性100万回以上電気的耐久性10万回以上(定格負荷)感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175突入電流(A)(常時閉路)最大10、(常時開路)最大10定格電流(mA)12.5(LEDランプ)接触形式双投形(c接点)汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)動作に必要な力(OF)(N)最大3.92操作部形状長方形操作部色左:赤、右:緑戻りの力(N)RF:最小0.49動作までの動きPT最大2.2mm耐電圧(V/min)同極端子間、ランプ端子間(LEDは取りつけない状態):AC1000 50/60Hz/異極端子間、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC2000 50/60Hz内蔵制限抵抗(Ω)1300(LEDランプ)動作機能モーメンタリ 自己復帰形分割方式タテ軸2分割衝撃(誤動作)(m/s2)最大200(誤動作1ms以内)衝撃(耐久)(m/s2)最大500許容操作頻度(回/min)機械的:最大120、電気的:最大20使用周囲湿度(%RH)35~85振動(誤動作)Hz10~55 複振幅1.5mm(誤動作1ms以内)全体の動きT.T(参考)(mm)約3胴体形状角胴形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする