透明リサイクルPETフィルム リシャイン(R) #75 10枚入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10枚) 注文コード66453496 品番-
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

PETボトルリサイクル原料を80%以上使用した環境に優しいPETフィルムです。
一般的なPETフィルムに比べ、製造工程で排出されるCO2を24%以上削減。
フィルム化技術により、強度、透明性、色など、石油由来の原料で生産したフィルムと同等の品質です。

仕様●規格:A4●サイズ:210×297mm●厚さ:75μm厚●色:透明 アズワン品番65-8290-33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする