8564-150 冬装飾 クリスマス イルミネーション シューティングラタンストレートライト LED ストア・エキスプレス 66453515 8564-150 冬装飾 クリスマス イルミネーション シューティングラタンストレートライト LED ストア・エキスプレス 66453515 8564-150 冬装飾 クリスマス イルミネーション シューティングラタンストレートライト LED ストア・エキスプレス 66453515

冬装飾 クリスマス イルミネーション シューティングラタンストレートライト LED

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード66453515 品番8564-150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

【商品特徴】星が流れるような幻想的な光の動き。シーンに合わせて選べる10段階の速度パターンで空間を自在に彩ります。屋外使用にも対応しているため、フェンスや生け垣のライトアップにもおすすめです。

特記点滅パターンコントローラー式(常点含む10パターン) コンセント式丸型ソケット仕様 消費電力:11W 連結不可 防滴仕様 コード色:クリア 材質塩化ビニル 質量(kg)1.6 長さ(m)10.8(ライト間隔:5cm) コード長さ(m)3
注意
※商品はメーカー保証書を付けております。(保証期間:6ヶ月 保証書の記載内容に基づき対応させていただきます。) 商品には万全を期しておりますが、使用環境・頻度・保管状態により、不具合が発生する可能性がございます。その場合、有償修理、及び修理できない場合もございますのでご了承ください。保証期間を過ぎての修理などについてご不明の場合は、メーカーのカスタマーセンターへお問い合わせください。お客様での設置をお願いいたします。商品の取り付け前に必ず点灯確認をお願いします。万が一商品に不良が発生した場合でも、設置に関わる施工費用などは補償いたしかねますのでご了承ください。[屋外使用可]屋外での使用が可能ですが、雨や風の強い日は屋内にて保管していただき、ご使用はお避けください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,944 / 税込 ¥2,138
北海道地方数量1につき ¥1,944 / 税込 ¥2,138
沖縄地方数量1につき ¥3,024 / 税込 ¥3,326
離島数量1につき ¥3,024 / 税込 ¥3,326

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする