曜日別特売
NKI 85/26 ローラーベアリング 内径85mm レース幅26mm SKF(日本エスケイエフ) 66453575

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ローラーベアリング 内径85mm レース幅26mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66453575品番NKI 85/26
参考基準価格(税別)¥56,400販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980

SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと 90 ° の公称接触角が付属しています。このローラーベアリングには、内径 20 mm、外径 35 mm、幅 30 mm が用意されています。円筒穴タイプ ベアリングスチールベアリング材

仕様●内径:85mm●外径:115mm●レース幅:26mm●コード番号:207-8743アズワン品番65-7935-58
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする