仕様●パック入数:768/パック●ケース入数:3840/ケース●ブランド:Axygen(R)●チップフォーマット:96本/ラック●チップ:Standard●フィルター:なし●カラー:クリア●滅菌:あり●パッケージフォーマット:8ウェハー/スタック、5スタック/ケース●オートクレーブ可能:なし●最大容量:50μL●チップ形状:ラウンド●パッケージング:ネスト型チップラック●Tip Feature:Standard●Series:EV●Packaging Configuration:8 Stacked●使用可能モデル:Tecan●モデル:Freedom EVO●パック/ケース:40 Racks/Case
アズワン品番65-3963-39