使用例

8800-5621 冬装飾 クリスマス イルミネーション LEDロングネットライト ストア・エキスプレス 66454267 8800-5621 冬装飾 クリスマス イルミネーション LEDロングネットライト ストア・エキスプレス 66454267 8800-5621 冬装飾 クリスマス イルミネーション LEDロングネットライト ストア・エキスプレス 66454267

冬装飾 クリスマス イルミネーション LEDロングネットライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード66454267 品番8800-5621
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

【商品特徴】5.7mの超ロング!ライトがネット状になっているので、フェンスや生垣・壁面などに簡単にクリスマスイルミネーションの飾りつけができます。屋外でも使用できるので、店頭を美しいイルミネーションで明るく照らし、集客アップにも貢献します。

特記(8800-6749、8800-5183、8800-5621、8803-1126)点滅パターンコントローラー式(常点含む10パターン) (8800-8416)点滅パターンリモコン切替式(常点含む8パターン+カラー選択 タイマー設定可) ACアダプター式 (5)のみリモコン付き(CR2025×1個 別売) 消費電力:(8800-6749、8800-5183、8800-5621、8803-1126)12W (8800-8416)15W 連結不可 防滴仕様 コード色:シルバー 材質塩化ビニル 質量(kg)1.2 ゴールド/ホワイト コード長さ(m)5 寸法(幅W×高さH)(cm)570×50
注意
※商品はメーカー保証書を付けております。(保証期間:6ヶ月 保証書の記載内容に基づき対応させていただきます。) 商品には万全を期しておりますが、使用環境・頻度・保管状態により、不具合が発生する可能性がございます。その場合、有償修理、及び修理できない場合もございますのでご了承ください。保証期間を過ぎての修理などについてご不明の場合は、メーカーのカスタマーセンターへお問い合わせください。お客様での設置をお願いいたします。商品の取り付け前に必ず点灯確認をお願いします。万が一商品に不良が発生した場合でも、設置に関わる施工費用などは補償いたしかねますのでご了承ください。[屋外使用可]屋外での使用が可能ですが、雨や風の強い日は屋内にて保管していただき、ご使用はお避けください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,791 / 税込 ¥1,970
北海道地方数量1につき ¥1,791 / 税込 ¥1,970
沖縄地方数量1につき ¥2,786 / 税込 ¥3,065
離島数量1につき ¥2,786 / 税込 ¥3,065

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする