フェニックスコンタクト 回路ブレーカブリッジ 1袋 20個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 注文コード66454345 品番0916615
参考基準価格(税別)¥53,600 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

ジャンパの電流値は、使用するモジュラ端子台によって異なる値を示す場合があります。
FB プラグインジャンパブリッジ - Phoenix Contact
Phoenix Contact の FBS シリーズのジャンパバーは、CLIPLINE シリーズの Terminal Block を接続(又はブリッジ)するように設計

仕様●アクセサリタイプ:プラグインブリッジ●併用可能製品:TMCP回路ブレーカ●シリーズ:FBST 500 TMCP●コード番号:801-7104 アズワン品番65-8065-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする