omron(オムロン)
照光押ボタンスイッチ(角胴形) A3S
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
66454465
品番
A3SJ-90C3-28WW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
29
種類から選べます
他の種類を見る
種類
照光式
ボタン形状
長角
照光色
左:白、右:白
接点構成
2c
端子形状
タブ端子
動作方式
モメンタリ
保護構造
IP00
使用電圧(V)
AC/DC28
分割方式
タテ軸2分割
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
66454465
A3SJ-90C3-28WW
66454404
A3SJ-90C3-24EWW
照光押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(角胴形) A3S
omron(オムロン)
1個
¥
2,598
税込
¥
2,858
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です