SUNON
SUNONの 冷却(制御機器)
SUNONの ファンモータ
SUNONの ファンモータ本体
軸流ファン 電源電圧:24 V dc DC 60 x 60 x 25mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66454546
品番
EF60252S1-1000U-A99
参考基準価格(税別)
¥1,420
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
Sunon MagLev モータファンには、正確な Vapo ベアリングシステムが搭載されています。また、ファンブレードの前面から反時計回りに回転します。自動リスタート 極性保護
仕様
●寸法:60 x 60 x 25mm●高さ:60mm●消費電力:1.2W●奥行:25mm●風量:23.5cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5442
アズワン品番
65-8087-74