アルコールチェッカー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66454720 品番No.23642
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

バッテリー内蔵、コンパクトで持ち運びに便利なアルコールチェッカーです。
呼気内アルコール濃度(mg/l=呼気中のアルコール濃度)表示です。
結果に応じて3色のライトの点灯と音でお知らせします。
USB・TypeCの充電式です。
難しい操作はなく、ボタン1つで簡単に操作できます。
カバンに入れての持ち運び、車内に収納しやすいコンパクトサイズです。

用途呼気内アルコール濃度の測定。 仕様動作温度:5〜35度・保管温度:0〜40度・保証期間:1年 セット内容USBTypeCケーブル、チャック付きポリ袋、取扱説明書兼保証書 材質ABS樹脂 測定範囲0.00〜0.95mg/L(0.05mg/L単位)切り上げ表示 サイズ約24.6×18×82.4mm・重量:約20g(本体のみ) 表示方式LCDディスプレイバックライト付 範囲【結果ランプ】(緑)0.00mh/L・(黄)0.01〜0.15mh/L・(赤)0.16mh/L以上 寿命【センサー】1000回もしくは1年 検知方式半導体ガスセンサー(センサー交換不可) 内蔵電池リチウムポリマー電池3.7V・120mAh・入力電圧:DC5V1A(USB-TypeC)
注意
※本製品は、飲酒の有無、状態を判断する判断材料であり、飲酒の有無、状態の断定・運転の可否を判断するものではありません。
※本製品の測定結果に基づいた違法行為に対して、製造者及び販売者は一切の責任を負いません。
※本製品は特性上、センサーに使用期限があります。1000回の測定、もしくは開封後1年を経過しますと制度が低下します。
※ご使用後は本誌の安全上の注意に従い、付属の袋に入れて保管ください。
※製品の特性上、環境や使い方になどにより誤差が発生します。より正確なテスト結果を得るために、2〜3回計測することをお勧めします。
※製品は改良の為、予告なく仕様を変更することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルコールチェッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする