サンドビック
CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形55°
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
66454746
品番
DCMT 07 02 04-PM 4425
参考基準価格(税別)
¥13,600
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番・コーナー半径・内容量
など
440
種類から選べます
他の種類を見る
用途
中切削
切刃長さ(mm)
7.3519
公差
M
被削材
PK
勝手
なし
コーティング
TICN+AL2O3+TIN
チップ厚さ(mm)
2.38125
コーナーR(mm)
0.3969
母材
超硬
適合被削材種
P(鋼)
チップ形状
D(ひし形55°)
チップサイズ
07
材種
4425
チップブレーカー
PM(中荒旋削)
チップ逃げ角(°)
C
ノーズ(mm)
04
チップ溝・穴記号
T
内接円径(mm)
6.35
関連資料:
型番選定1(0.2MB)
型番選定2(0.1MB)
形状選定(0.2MB)
材種選定(0.1MB)
※技術資料として設定(11.0MB)