曜日別特売
804-106 804シリーズ 照明用コネクタ 6 1袋 5個入 ワゴジャパン 66454765

804シリーズ 照明用コネクタ 6 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード66454765品番804-106
参考基準価格(税別)¥6,810販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

Wago端子ストリップ(押ボタン付)、5 mmピッチ、ライトアングル
Wagoの804シリーズは、プッシュインCAGE CLAMPR接続及び押ボタン作動の基板端子ストリップです。
特長と利点
プッシュインCAGE CLAMPR接続及び押ボタン作動の端子ストリップ 単線導体、フェルール導体

仕様●ポール形式:6●シリーズ:804●オス/メス:メス●極数:6●プラグ/ソケット:ソケット●色:グレー●タイプ:基板端子ストリップ●実装タイプ:PCBマウント●定格電流:10 (UL/CSA) A, 24 (IEC/EN 60664-1) A●定格電圧:630 V●適合電線サイズ:20 → 12 AWG●結線方法:プッシュインケージクランプ●コード番号:126-8929アズワン品番65-7729-75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする